Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tartó rugó 32-es GT20071 - DX51432

MásolásMásolás
GEWISS - Tartó rugó 32-es GT20071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 32-32 mm

  • Műanyag csőhöz alkalmas - Igen

  • Rézcsőhöz alkalmas - Nem

  • Alumínium csőhöz alkalmas - Nem

  • Belső kábellel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678031204

Sonepar cikkszám

GT20071

Gyártói cikkszám

DX51432

Gyártói típuskód

DX51432

Csőátmérő:

32-32 mm

Műanyag csőhöz alkalmas:

Igen

Rézcsőhöz alkalmas:

Nem

Alumínium csőhöz alkalmas:

Nem

Belső kábellel:

Nem

Egyéb csőanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélcsőre alkalmas:

Nem

Nemesacél csőhöz alkalmas:

Nem

Kéziszerszámok ; Csőhajlító ; Tartó rugó 32-es