Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tartó rugó 50-es GT20073 - DX51450

MásolásMásolás
GEWISS - Tartó rugó 50-es GT20073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 50-50 mm

  • Műanyag csőhöz alkalmas - Igen

  • Rézcsőhöz alkalmas - Nem

  • Alumínium csőhöz alkalmas - Nem

  • Belső kábellel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678031228

Sonepar cikkszám

GT20073

Gyártói cikkszám

DX51450

Gyártói típuskód

DX51450

Csőátmérő:

50-50 mm

Műanyag csőhöz alkalmas:

Igen

Rézcsőhöz alkalmas:

Nem

Alumínium csőhöz alkalmas:

Nem

Belső kábellel:

Nem

Egyéb csőanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélcsőre alkalmas:

Nem

Nemesacél csőhöz alkalmas:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Tartó rugó 50-es