GEWISS - TARTÓELEM PLAYBUS ESZKÖZÖKHÖZ 1 MODUL 1,5 M DIN SX041406 - GW32421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Rögzítés módja - csappantyús rögzítés
Modulbetétek szerelési módja - hátul
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041406
Gyártói cikkszám
GW32421
Gyártói típuskód
GW32421
Kivitel:
kalapsín
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csappantyús rögzítés
Modulbetétek szerelési módja:
hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik