GEWISS - TARTÓOSZLOP PÁR 310X425 ELOSZTÓTÁBLÁKHOZ SX042053 - GW46435F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 310 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 425 mm
Magasság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042053
Gyártói cikkszám
GW46435F
Gyártói típuskód
GW46435F
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
425 mm
Magasság:
355 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Gewiss 46435F