GEWISS - TARTÓOSZLOP PÁR 405X500 ELOSZTÓTÁBLÁKHOZ SX042054 - GW46436F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 405 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042054
Gyártói cikkszám
GW46436F
Gyártói típuskód
GW46436F
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
405 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
405 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Gewiss 46436F