GEWISS - TARTÓOSZLOP PÁR 585X800MM ELOSZTÓTÁBLÁKHOZ SX042055 - GW46438F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 585 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 585 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 730 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042055
Gyártói cikkszám
GW46438F
Gyártói típuskód
GW46438F
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
585 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
585 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
730 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Gewiss 46438F