GEWISS - TARTÓOSZLOP PÁR 800X1060 ELOSZTÓTÁBLÁKHOZ SX042056 - GW46439F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1060 mm
Magasság - 980 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042056
Gyártói cikkszám
GW46439F
Gyártói típuskód
GW46439F
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1060 mm
Magasság:
980 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Gewiss 46439F