GEWISS - Telefon csatl alj RJ12 1mod SN004898 - GW20232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004898
Gyártói cikkszám
GW20232
Gyártói típuskód
GW20232
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Telefon/modem csatlakozó ; Telefon csatl alj RJ12 1mod Gewiss 20232