Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

GEWISS - TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT RJ11 CSAVAROS SORKAPOCS 2M TIT Chorus IP20 SX040087 - GW14409

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT RJ11 CSAVAROS SORKAPOCS 2M TIT Chorus IP20 SX040087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - titán

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040087

Gyártói cikkszám

GW14409

Gyártói típuskód

GW14409 Chorus

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

titán

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

44 mm

Készülék magassága:

33 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Gewiss 14409 Chorus