Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT RJ11 IN/OUT 1M FEH. Chorus IP20 SX039449 - GW10402

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT RJ11 IN/OUT 1M FEH. Chorus IP20 SX039449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039449

Gyártói cikkszám

GW10402

Gyártói típuskód

GW10402 Chorus

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

38 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Gewiss 10402 Chorus