GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 1 MAGAS 12 M SX042097 - GW46540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 116 mm
Szélesség - 170 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042097
Gyártói cikkszám
GW46540
Gyártói típuskód
GW46540
Anyag:
acél
Magasság:
116 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46540