GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 1 MAGAS 24 M SX042099 - GW46542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 142 mm
Szélesség - 373 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042099
Gyártói cikkszám
GW46542
Gyártói típuskód
GW46542
Anyag:
acél
Magasság:
142 mm
Szélesség:
373 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46542