GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 1 MAGAS 28 M SX042100 - GW46543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 142 mm
Szélesség - 445 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042100
Gyártói cikkszám
GW46543
Gyártói típuskód
GW46543
Anyag:
acél
Magasság:
142 mm
Szélesség:
445 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46543