GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 1 MAGAS 36 M SX042101 - GW46544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 190 mm
Szélesség - 625 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042101
Gyártói cikkszám
GW46544
Gyártói típuskód
GW46544
Anyag:
acél
Magasság:
190 mm
Szélesség:
625 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46544