GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 2 MAGAS 12 M SX042121 - GW46580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 241 mm
Szélesség - 170 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042121
Gyártói cikkszám
GW46580
Gyártói típuskód
GW46580
Anyag:
acél
Magasság:
241 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46580