GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 2 MAGAS 18 M SX042122 - GW46581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 292 mm
Szélesség - 265 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042122
Gyártói cikkszám
GW46581
Gyártói típuskód
GW46581
Anyag:
acél
Magasság:
292 mm
Szélesség:
265 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46581