GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 2 MAGAS 24 M SX042123 - GW46582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 292 mm
Szélesség - 373 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042123
Gyártói cikkszám
GW46582
Gyártói típuskód
GW46582
Anyag:
acél
Magasság:
292 mm
Szélesség:
373 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46582