GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 2 MAGAS 28 M SX042124 - GW46583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 292 mm
Szélesség - 445 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042124
Gyártói cikkszám
GW46583
Gyártói típuskód
GW46583
Anyag:
acél
Magasság:
292 mm
Szélesség:
445 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46583