GEWISS - TELI ACÉL FELFOGATÓLEMEZ 2 MAGAS 36 M SX042125 - GW46584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 390 mm
Szélesség - 625 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042125
Gyártói cikkszám
GW46584
Gyártói típuskód
GW46584
Anyag:
acél
Magasság:
390 mm
Szélesség:
625 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46584