GEWISS - TELI ELŐLAPI TAKARÓPANEL CVX 160I/160E 24 M 600X200 SX042181 - GW47175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042181
Gyártói cikkszám
GW47175
Gyártói típuskód
GW47175
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Gewiss 47175