GEWISS - TELI FEDŐLAP 3 MODUL CSAVARRAL MÉLYFEKETE SX041180 - GW24212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 119 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041180
Gyártói cikkszám
GW24212
Gyártói típuskód
GW24212
Doboz-/szekrényhosszhoz:
119 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
80 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
7 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 24212