GEWISS - TELI FEDŐLAP 4 MODUL CSAVARRAL FELHŐFEHÉR SX041181 - GW24213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 144 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 134 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041181
Gyártói cikkszám
GW24213
Gyártói típuskód
GW24213
Doboz-/szekrényhosszhoz:
144 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
134 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
85 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
7 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 24213