GEWISS - TELI FEDŐLAP 6 MODUL (3+3 )FELHŐFEHÉR SX041183 - GW24215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 108 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041183
Gyártói cikkszám
GW24215
Gyártói típuskód
GW24215
Doboz-/szekrényhosszhoz:
108 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
133 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
124 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
7 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Gewiss 24215