GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 1 MAGAS 405MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042046 - GW46426F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 405 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042046
Gyártói cikkszám
GW46426F
Gyártói típuskód
GW46426F
Szélesség:
405 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46426F