Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 1 MAGAS 585MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042047 - GW46428F

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 1 MAGAS 585MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 585 mm

  • Búra/fedél színe - szürke

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042047

Gyártói cikkszám

GW46428F

Gyártói típuskód

GW46428F

Szélesség:

585 mm

Búra/fedél színe:

szürke

Magasság:

150 mm

Mélység:

20 mm

Gewiss 46428F