GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 1 MAGAS 800MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042048 - GW46429F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042048
Gyártói cikkszám
GW46429F
Gyártói típuskód
GW46429F
Szélesség:
800 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46429F