GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 2 MAGAS 310MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042069 - GW46475F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 310 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 250 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042069
Gyártói cikkszám
GW46475F
Gyártói típuskód
GW46475F
Szélesség:
310 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
250 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46475F