GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 2 MAGAS 405MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042070 - GW46476F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 405 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 300 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042070
Gyártói cikkszám
GW46476F
Gyártói típuskód
GW46476F
Szélesség:
405 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46476F