GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 2 MAGAS 515MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042071 - GW46477F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 300 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042071
Gyártói cikkszám
GW46477F
Gyártói típuskód
GW46477F
Szélesség:
515 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46477F