GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 2 MAGAS 800MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042073 - GW46479F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 400 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042073
Gyártói cikkszám
GW46479F
Gyártói típuskód
GW46479F
Szélesség:
800 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
400 mm
Mélység:
20 mm
Gewiss 46479F