GEWISS - TÉRELVÁLASZTÓ 3 MODULOS SZERELVÉNYDOBOZHOZ SX041198 - GW24321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 65 mm
Anyag - műanyag
Választófal-magasság - 40 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041198
Gyártói cikkszám
GW24321
Gyártói típuskód
GW24321
Választófal-szélesség:
65 mm
Anyag:
műanyag
Választófal-magasság:
40 mm
Felület:
egyéb
Gewiss 24321