GEWISS - Termosztát univerzális CHORUS TITÁN 2mod időzit LCD SN009386 - GW14703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - egyéb
Vevővel - Nem
Külső érzékelő - Nem
Klímaberendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564268685
Sonepar cikkszám
SN009386
Gyártói cikkszám
GW14703
Gyártói típuskód
GW14703 Chorus
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
egyéb
Vevővel:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Óratípus:
napi óra
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Termikus visszavezetéssel:
Nem
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Időjárásfüggő szabályozás:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Max. érintkező terhelés:
5 A
Optimalizálás:
Nem
Működtetés:
billentyű
Szín:
egyéb
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Túlóra kapcsoló:
Nem
Óra kivitel:
digitális
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Robbanásvédett:
Nem