GEWISS - TEXTIL RÖGZÍTŐSZALAG 10M SX042277 - GW50792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Felület - kezeletlen
Szélesség - 15 mm
Szín - egyéb
Perforáció - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042277
Gyártói cikkszám
GW50792
Gyártói típuskód
GW50792
Anyag:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
15 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Gewiss 50792