GEWISS - THERMO ICE TERMOSZTÁT WIFI FEH.KERET FEH. IP41 SX040775 - GW16972CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Külső érzékelő - Nem
Méréstartomány - 5-40 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040775
Gyártói cikkszám
GW16972CB
Gyártói típuskód
GW16972CB
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP41
Max. feszültség érintkezők:
12 V
Magasság:
123 mm
Szélesség:
95 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
11 mm
Gewiss 16972CB