Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - THERMO ICE TERMOSZTÁT WIFI TIT KERET TIT SX040777 - GW16972CT

MásolásMásolás
GEWISS - THERMO ICE TERMOSZTÁT WIFI TIT KERET TIT SX040777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Külső érzékelő - Nem

  • Méréstartomány - 5-40 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040777

Gyártói cikkszám

GW16972CT

Gyártói típuskód

GW16972CT

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-40 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Kijelzővel:

Igen

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Működtetés:

billentyű

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Gewiss 16972CT