GEWISS - THERMO ICE WIFI TERMOSZTÁT FALI FEK SX040773 - GW16970CN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Külső érzékelő - Nem
Méréstartomány - 5-40 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040773
Gyártói cikkszám
GW16970CN
Gyártói típuskód
GW16970CN
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Működtetés:
billentyű
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Gewiss 16970CN