Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÖBB MEGF. CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 13 A/250 V AC 15 A/127 V AC 2M FEH. Chorus SX039427 - GW10310

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TÖBB MEGF. CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 13 A/250 V AC 15 A/127 V AC 2M FEH. Chorus SX039427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 13 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039427

Gyártói cikkszám

GW10310

Gyártói típuskód

GW10310 Chorus

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

13 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

44 mm

Készülék magassága:

44 mm

Gewiss 10310 Chorus