GEWISS - TÖBB MEGF. CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 13 A/250 V AC 15 A/127 V AC 2M TIT Chorus SX040063 - GW14310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - titán
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - modulhordozó
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040063
Gyártói cikkszám
GW14310
Gyártói típuskód
GW14310 Chorus
Kivitel:
egyéb
Szín:
titán
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
modulhordozó
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
13 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
44 mm
Készülék magassága:
44 mm