Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÖBBPÓLUSÚ SORKAPOCS BENYOMÓS 3X4 NMM SX041841 - GW44606

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TÖBBPÓLUSÚ SORKAPOCS BENYOMÓS 3X4 NMM SX041841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041841

Gyártói cikkszám

GW44606

Gyártói típuskód

GW44606

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Áttetsző:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-4 mm2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Gewiss 44606