GEWISS - TÖBBPÓLUSÚ SORKAPOCS BENYOMÓS 4X4 NMM SX041842 - GW44607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041842
Gyártói cikkszám
GW44607
Gyártói típuskód
GW44607
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
46 mm
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
450 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
53 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-4 mm2
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem