GEWISS - TÖBBPÓLUSÚ SORKAPOCS CSAVAROS 3X16 NMM SX041847 - GW44611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Szerelési mód - közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041847
Gyártói cikkszám
GW44611
Gyártói típuskód
GW44611
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
750 V
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
33 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
88 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem