GEWISS - TÖBBPÓLUSÚ SORKAPOCS CSAVAROS 5X35 NMM SX041850 - GW44614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 5
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041850
Gyártói cikkszám
GW44614
Gyártói típuskód
GW44614
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-35 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
750 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
40 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
115 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-35 mm2
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem