GEWISS - TOKOZOTT MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ IP54 SX045888 - GW96771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP54
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045888
Gyártói cikkszám
GW96771
Gyártói típuskód
GW96771
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP54
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
92 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
95 mm
Gewiss 96771