GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA M20 ANYA M25 IP65 SX044554 - GW76870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044554
Gyártói cikkszám
GW76870
Gyártói típuskód
GW76870
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Gewiss 76870