Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA M25 ANYA M32 IP65 SX044555 - GW76871

MásolásMásolás
GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA M25 ANYA M32 IP65 SX044555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044555

Gyártói cikkszám

GW76871

Gyártói típuskód

GW76871

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Gewiss 76871