Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA M32 ANYA M40 IP65 SX044556 - GW76872

MásolásMásolás
GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA M32 ANYA M40 IP65 SX044556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044556

Gyártói cikkszám

GW76872

Gyártói típuskód

GW76872

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Gewiss 76872