GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA PG11 ANYA PG13 5 IP65 SX044549 - GW76865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 13
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044549
Gyártói cikkszám
GW76865
Gyártói típuskód
GW76865
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
11
Anyagminőség:
egyéb
Gewiss 76865