GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA PG13 5 ANYA PG16 IP65 SX044550 - GW76866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044550
Gyártói cikkszám
GW76866
Gyártói típuskód
GW76866
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13
Anyagminőség:
egyéb
Gewiss 76866