GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA PG16 ANYA PG21 IP65 SX044551 - GW76867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044551
Gyártói cikkszám
GW76867
Gyártói típuskód
GW76867
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
21
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Anyagminőség:
egyéb
Gewiss 76867