GEWISS - TOLDÓ NIKKELEZETT RÉZ APA PG21 ANYA PG29 IP65 SX044552 - GW76868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 29
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044552
Gyártói cikkszám
GW76868
Gyártói típuskód
GW76868
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Anyagminőség:
egyéb
Gewiss 76868